missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 Säulen, Partikelgröße 5 μm

Artikelnummer. 11362661
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11362661

Marke: Grace™ 5129607

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:8%; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Umkehrphasen-Anwendungen, bei denen C18 zu retentiv ist
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Gehäuse C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Verfahren Umkehrphase HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt