missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size

C18 Silika-HPLC-Säulen

Marke:  Grace™ 88352

Encompass

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11372751

  • N.V. / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Description

Description

  • Gepackt mit identischen Medien zu Analysesäulen
  • Weitere Abmessungen können individuell bestellt werden

Specifications

Specifications

2,1 mm
100 mm
Kugelförmig
100 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Säule
2,5 ml/min
0,05 % TFA wässrige Lösung:MeOH:Gehäuse CH3CN
3 μm
340 m²/g
Gehäuse C18
16%
Ja
Silika
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions

Product Content Correction

The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.