missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms

Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.

Marke:  Aalborg™ N02214G

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10145442

  • 69.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation

Spezifikation

100 ml/min
Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
65 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms > Luftströmungsrate: 100 ml/min.; Breite: 65 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt