missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms

Artikelnummer. 11872450
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
1.946 ml/min
100 ml/min
104 ml/min
10 l/min
2,5 l/min
2.000 ml/min
24,6 l/min
250 ml/min
299 ml/min
2 l/min
4.922 ml/min
40 l/min
4 l/min
5.000 ml/min
500 ml/min
50 ml/min
5 l/min
62 l/min
6 ml/min
75 ml/min
986 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11872450

Marke: Aalborg™ FT01402STVN

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.

  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.

Spezifikation

Luftstromrate 10 l/min
Typ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Breite (metrisch) 65 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt