missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Verstellbare Plattform
Verstellbare OHAUS™ Edelstahl-Plattform für Langlebigkeit.
441.00 € - 861.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15732539
|
OHAUS™
30400121 |
297 mm | 29,70 cm |
441.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15702489
|
OHAUS™
30400068 |
460 mm | 45,70 cm |
574.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15712489
|
OHAUS™
30400069 |
610 mm | 61,00 cm |
861.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Inklusive Hardware für die Montage an Schüttlern
Spezifikation
Verstellbare Plattform | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts