missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanonoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone oxime |
Schmelzpunkt | 84°C to 86°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1747660 |
Formelmasse | 117.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanonoxim, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur