missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride |
Schmelzpunkt | 290°C to 292°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3707780 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 210.71 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur