missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ LDPE-Spritzflaschen, Gelb
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Methanol
Methylenchlorid
Beschreibung
- Sicherheitsspülflaschen
- PE
- Mit Sicherheitsdüse
- Destilliertes Wasser
- Verschiedene Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Gelb |
Enthält | Mit Sicherheitsspray |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 1Each |
Verpackung | Je 1 |
Menge | 1Each |
Produkttyp | Spülflasche |
Chemical Label | Ethanol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ LDPE-Spritzflaschen, Gelb >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur