missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
Marke: uvex 8514244
121.75 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 X-Tended Support Schuh 8514.2 S1 P SRC
- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Besonders leicht und flexibel
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
- Hergestellt mit neuester Technologie für ausgedehnten Tragekomfort
- Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives perforiertes High-Tech-Microvelours-Obermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Mit elastischen Schnürsenkel für eine schnelle, individuelle Anpassung
- Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare Komfortinnensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Der besonders geformten Seitenrahmen der mittleren und seitlichen Fersenstütze schützt vor Knöchelverletzungen und sorgt für Führung und Aufprallschutz.
- Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Erfüllt ESD-Erfordernisse, Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 8514.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
44 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S1 | |
ESD Safety Shoe |
Microvelour | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |