missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica HMC Europe Vertikale Autoklaven: HG Serie

Tragbarer Autoklav mit Beladung von oben

Marke:  Kinematica HMC Europe 21001

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10125423

  • 13200.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Programmierbare Autoklaven/Sterilisatoren mit Beladung von oben

  • Dampfsterilisation verwenden
  • Sechs Größen von 25 bis 110 Liter
  • Niedrige Höhe, leicht zu beladen
  • Tragbar — Rohrleitungen sind nicht erforderlich, können jedoch angeschlossen werden
  • Komplettes Sortiment an Bechern, Einsätze und Behälter ist separat erhältlich.
  • HG-Serie (erweiterte Funktionen)
  • Viele Upgrades sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.

Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung

Serviceleistungen

Zwei Jahre auf Teile; ein Jahr auf Arbeit

Spezifikation

Spezifikation

CE
69,1 cm
50 l
36,4 cm
35 in.
HG 50
105°bis 135 °C
62 kg
18.97 Zoll
3,8 W
45,5 cm
27.2 Zoll
13,2 gal.
14.33 Zoll
Dampfsterilisierung
89 cm
221 °F bis 275 °F
136,68 lb.
48,2 cm
2,5 psi
17,91 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt