Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemiepumpeneinheit, PC 3004 VARIO Select

Bietet eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung, ein Abgaskondensator ermöglicht eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung.
Marke: VACUUBRAND™ 20737550
7491.08 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Die leistungsstarke Vakuumpumpe erfüllt hohe Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, sogar mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Die VACUU·SELECT-Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung aufrecht zu erhalten
- VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
- Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen

Spezifikation
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) | |
24,8 kg | |
30 bis 2400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
PC 3004 VARIO Select | |
CEE | |
21,6 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP 40 | |
Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM, Keramik, PPS | |
43 dBA | |
0,53 kW | |
40 °C | |
4,6 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
3 | |
200/230 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.