missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Vakuummodul mit Vakuumpumpe VAP 2
Vakuummodul mit Vakuumpumpenmodell VAP 2 (230 V, 50/60 Hz).
7550.00 € - 7760.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 1011.45 mbar below atmospheric pressure |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Beschreibung | Pumpenkammer mit VAP 2 Vakuumpumpe – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für Vakuumpumpen, mit umschaltbarer Steckdose. Chemie-Membranpumpe mit einem nominalen Luftstrom von 4,0 m3/Stunde, Enddruck 1,8 mbar |
Flussrate | 4.0 m3/Uhr |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16676463
|
BINDER™
8012-1964 |
BINDER Kammern VD 23 |
7550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16664392
|
BINDER™
8012-1965 |
BINDER Kammern VD 56 |
7685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16686463
|
BINDER™
8012-1966 |
BINDER Kammern VD 115 |
7760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemie-Membranpumpe mit Nennpumpendrehzahl von 4,0 m3/h
- Enddruck 1,8 mbar
- ATEX-Konformität: II 3G IIC T3 X (nur für Innenbereiche, die mit Medien in Kontakt kommen)
Spezifikation
1011.45 mbar below atmospheric pressure | |
Pumpenkammer mit VAP 2 Vakuumpumpe – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für Vakuumpumpen, mit umschaltbarer Steckdose. Chemie-Membranpumpe mit einem nominalen Luftstrom von 4,0 m3/Stunde, Enddruck 1,8 mbar | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
230 V |
230 V, 50/60 Hz | |
4.0 m3/Uhr | |
VAP 2 | |
2 mbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts