missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Vakuummodul mit Vakuumpumpe VAP 2
Vakuummodul mit Vakuumpumpenmodell VAP 2 (230 V, 50/60 Hz).
Marke: BINDER™ 8012-1965
7300.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pumpenkammer:
- Aus pulverbeschichtetem Metallblech, mit großem Sichtfenster
Pumpe:
- Nominaler Luftstrom: 4,0 m³/h
- Endvakuum: 1,8 mbar
- Pumpenmembran aus höchst beständigem PEEK-Kunststoff
- Geräuschpegel < 50 dB(A)
Spezifikation
1011.45 mbar below atmospheric pressure | |
Pumpenkammer mit VAP 2 Vakuumpumpe – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für Vakuumpumpen, mit umschaltbarer Steckdose. Chemie-Membranpumpe mit einem nominalen Luftstrom von 4,0 m3/Stunde, Enddruck 1,8 mbar | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
BINDER Kammern VD 56 |
230 V, 50/60 Hz | |
4.0 m3/Uhr | |
VAP 2 | |
2 mbar | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur