missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin-Blutentnahmegefäße
Mit Lithium- oder Natriumheparin-Zusatz
Marke: Greiner Bio-One 455051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit Lithium- oder Natriumheparin-Zusatz
- Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
- Zur venösen Blutentnahme
- Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für chemische und immunchemische Tests verwendet.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
- Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
- VACUETTE™ Lithium-Heparin-Blutentnahmeröhrchen sind auch mit einem Gelseparator erhältlich.
- Heparin-Röhrchen von Greiner Bio-One sind erhältlich in: LH Lithium-Heparin, LH Lithium-Heparin-Separator und NH Natrium-Heparin.
- CE-Kennzeichnung

Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen | |
PET | |
Nicht geriffelte Abziehkappe | |
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen | |
100 mm | |
Blutentnahme |
Natrium-Heparin | |
Steril | |
9 mL | |
Grün mit schwarzem Ring | |
16 x 100 mm | |
16 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin-Blutentnahmegefäße > Sicherheitsschraubkappe; 9 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur