missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier

Ermöglicht schnelle und präzise Messungen. Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier enthält eine anwenderfreundliche Farbskala auf der Vorderseite.

Marke:  Fisherbrand™ 0911R00036

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10089531

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

5 m-Rolle mit Drehverschluss-Dispensern und Farbskala.
Nachfüllpackung mit 3 Rollen á 5 m.
pH: 12 - 14
Spezifikation

Spezifikation

12 bis 14
1 Rolle
5 m
Rolle
Gütegrad 911
10 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-pH-Indikatorpapier > pH Range: 12 to 14; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 10mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt