missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld, das mit den meisten Druckertypen und Permanentmarkern beschrieben werden kann. Unterschiedliche Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer Unterscheidung der Präparate.
9.17 € - 374.18 €
Spezifikation
Frosted | Ja |
---|---|
Material | Kalknatronglas der hydrolytischen Klasse 3 |
Precleaned | Ja |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Typ | Objektträger |
Produktcode | Marke | Farbe | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10192372
|
Marienfeld Superior™
0704102 |
Gelb | 90°, geschliffen |
9.54 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10462288
|
Marienfeld Superior™
0703210 |
Grün | Schnitt |
374.18 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10406172
|
Marienfeld Superior™
0704302 |
Blau | 90°, geschliffen |
10.81 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10285232
|
Marienfeld Superior™
0704002 |
Weiß | 90°, geschliffen |
11.13 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10245142
|
Marienfeld Superior™
0704202 |
Grün | 90°, geschliffen |
9.59 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10182372
|
Marienfeld Superior™
0704502 |
Orange | 90°, geschliffen |
9.17 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
- In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Ja | |
Ja | |
Objektträger | |
50 | |
26 mm | |
76 x 26 mm |
Kalknatronglas der hydrolytischen Klasse 3 | |
1 mm | |
2500 | |
76 mm | |
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 |