missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für manuelle Messungen
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für manuelle Messungen verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
505.00 € - 525.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 290 mm |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Ungefähre Konstante | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Ungefähre Konstante | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12008163
|
SI Analytics™
285400029 |
0,8 bis 5 cSt | 0,005 |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12058163
|
SI Analytics™
285400086 |
50 bis 500 cSt | 0,5 |
525.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Ideal geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
- Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
- Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter | |
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
290 mm | |
15 bis 20 ml |
Ja | |
Glas | |
Manuelle Messungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für manuelle Messungen