missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically removed with forceps after the filling needles are set in place, without having to cut, or remove particulate generating autoclave tape.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A0309D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
9 in. | |
3 in. |
27 oz. | |
Kordelzug | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
9 x 3 in. | |
23 cm | |
7,6 cm |