missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
GREENER_CHOICE

Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically removed with forceps after the filling needles are set in place, without having to cut, or remove particulate generating autoclave tape.

Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0208D

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17707877

  • 4490.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
473 mL
Kordelzug
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
8 x 2 in.
20,3 cm
5 cm
16 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
8 in.
2 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote