Learn More
VistaLab™ Technologies Fixvolumen-BioNatural-Pipetten mit 2-fach-Hub, von Ovation
Präzises Pipettieren mit dieser Eintaktpipette. VistaLab™ Ovation BioNatural 2-Takt-Pipetten mit festem Volumen eignen sich hervorragend zum Pipettieren exakter Flüssigkeitsmengen ohne Abweichungen.
Marke: VistaLab™ Technologies 1257-0200
Beschreibung
- Ansaugen und Dispensieren: Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Kontakt oder Daumeneinsatz.
- Spitzenabwurf: Eine kraftsparende Entriegelungstaste aktiviert den Spitzenabwerfer. Ein sanfter Druck sorgt dafür, dass die Kräfte für den Spitzenabwurf deutlich unter den von ergonomischen Schwellenwerten liegen
- Spitzenaufnahme: Der Anwender steckt die Düse in eine Spitze und drückt sie leicht nach unten, bis sie einrastet. Für eine gute Abdichtung ist keine übermäßige Kraft oder Drücken erforderlich
- Einweg-Düse mit Flüssigverschluss: Nicht jedes Pipettieren erfordert eine gefilterte Spitze, aber jede Pipette sollte vor Kontamination geschützt werden. Die Ovation wird mit einer gefilterten Düse geliefert, die keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lässt.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer | |
F2 | |
Unsteril | |
200 μl | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
7 in. |
Blau | |
Polycarbonat ABS | |
1 | |
Zwei-Hub-Pipette | |
Je 1 x | |
9 Zoll | |
3 in. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.