missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
Diese Mikrotestplatten sind die perfekte Wahl für Hochdurchsatz-Anwendungen, automatisierte Workflows und standardisierte Prozesse.
Marke: Eppendorf™ 0030129784
147.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bessere Nachverfolgbarkeit in Ihren Laborprozessen dank lasergravierten Losnummern und Verfallsdaten auf jeder einzelnen Platte
- Einzigartiges lasergraviertes optisches Führungsraster und OptiTrack™-Matrix zur schnellen Ausrichtung beim manuellen Pipettieren
- Design in einem Stück: Verbindung eines Polycarbonat-Rahmens mit Polypropylen-Wells für optimale Leistung
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Temperaturtransfer
- Außergewöhnlich stabiler, verwindungssteifer und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Inkubation oder Zentrifugation
- Erhöhte Well-Ränder sorgen für effektives Verschließen und reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Spezifikation
Kein Barcode | |
8 x 12 | |
25 Platten (5 Beutel x 5 Platten) | |
Fuchsia | |
Stehrand | |
150 μl | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Farblos |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf | |
Trace-PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Unbehandelt | |
6000 x g | |
25 Pk. | |
PCR-fähig |