missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430

Mit einer Genauigkeit von 0.01 NTU oder ±2 % des Messwerts sind diese tragbaren Trübungsmessgeräte ideal für alle Anwendungen, einschließlich Trinkwassertests, Umweltüberwachung, Laborreferenzmessungen und Prozesskontrolle.

Marke:  WTW™ 600325

2295.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10788533

  • 2355.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Tragbares Trübungsmessgerät mit automatischer Kalibrierung
  • Genauigkeit von 0,01 NTU oder ±2 % des Messwerts
  • Enthält ein Gerät mit AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 leere Fläschchen, 4 Mignon-Batterien, optische Reinigungstücher 
  • Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle
  • Auflösung von 0,01 von 0,00 bis 9,99, 0,1 von 10 bis 99,90, 1 von 100 bis 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Tragbares Trübungsmessgerät
LCD
Turb™ 430 T tragbares Trübungsmessgerät
Einzelgerät mit AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 leere Fläschchen, 4 Mignon-Batterien, optische Reinigungstücher. (Optionale LabStation mit PC-Software und Batterie (251-301)
Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle
0.01 NTU oder ±2 % des gemessenen Werts
117 mm
4 x AA
0 °C bis 50 °C
2 Jahre
Wolfram-Lampe
7 s
Automatisch
20 mL
IP67.
0,01 von 0,00 bis 9,99, 0,1 von 10 bis 99,90, 1 von 100 bis 1100
86 mm
CE, US EPA 180.1
0,6 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430 > Beleuchtung: Wolfram-Lampe

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt