Learn More
Thermo Scientific™ TSB Blutbankkühlschränke
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten.
Marke: Thermo Scientific™ TSB250REGBV
7255.30 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankkühlschränke der TSB-Serie erfüllen vollständig die strengen Vorgaben für die Lagerung von Blut und Blutprodukten gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa).
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind speziell gemäß der strengen EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa) als Medizinprodukt zur Lagerung von Blut und Blutprodukten konzipiert.
- Umfangreiche Größenauswahl vom 140 l Untertischmodell bis zum Doppeltürschrank mit 1.500 l Kammervolumen.
- Digitale Touchscreen-Steuerung mit integrierter Datenprotokollierung
- Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
- Glastüren mit Dreifachverglasung
- Helle Oberflächen innen und außen
- Alarm für Temperatur, geöffnete Tür und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
- Niedriger Energieverbrauch mit Echtzeit-Überwachung
- Geringe Wärmeabgabe
- Kabeldurchführung hinten
- Passwortgeschützte elektronische Zugriffskontrolle

Spezifikation
Blutbankkühlschrank der TSB-Serie | |
2°bis 8 °C | |
R290 | |
5 | |
Stahl | |
93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (nur bei drahtloser Option), 2011/65/UE | |
Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz | |
36 Monate | |
Alarm | |
490 x 500 x 1075 mm | |
EU | |
50 Hz |
250 l | |
+4 °C | |
1 | |
30 kg | |
Lackierter Stahl | |
Ja | |
1 Kabeldurchführung hinten | |
Adaptives Abtauen | |
Smart-Vue Pro kompatibel | |
658 x 600 x 1632 mm | |
230 V / 50 Hz | |
131 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.