missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69342 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
77.00 € - 104.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Blau |
---|---|
Material | Leder |
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
Zehenmaterial | Stahl |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17243591
|
Uvex
6934238 |
38 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17253591
|
Uvex
6934239 |
39 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17263591
|
Uvex
6934240 |
40 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17273591
|
Uvex
6934241 |
41 |
77.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17283591
|
Uvex
6934242 |
42 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17293591
|
Uvex
6934244 |
44 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17203601
|
Uvex
6934245 |
45 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17213601
|
Uvex
6934246 |
46 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17223601
|
Uvex
6934247 |
47 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17233601
|
Uvex
6934248 |
48 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17243601
|
Uvex
6934249 |
49 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17253601
|
Uvex
6934250 |
50 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17263601
|
Uvex
6934251 |
51 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17273601
|
Uvex
6934252 |
52 |
104.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Uvex 2 Trend Shoe 69342 S3 SRC
- Sporty S3 safety shoe with wide fit
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Penetration-resistant steel midsole, steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Foamed polyurethane scuffcap helps increase product life of upper
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69342
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spezifikation
Schwarz, Blau | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |
Leder | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S3 |