missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Transparente Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Diese Aufbewahrungsbehälter bestehen aus transparentem und bruchsicherem Polypropylen für viele Einsatzbereiche mit verschiedenen Zubehörteilen.
119.00 € - 223.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15753379
|
Huenersdorf™
672700 |
Raum/Überlauf: 0.73 L/0.47 L | 164 x 102 x 74 mm |
119.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15763379
|
Huenersdorf™
673700 |
Raum/Überlauf: 3.0 L/1.76 L | 242 x 146 x 127 mm |
130.00 €
26 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15773379
|
Huenersdorf™
674700 |
Raum/Überlauf: 7.10 L/3.56 L | 332 x 207 x 155 mm |
223.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sicher stapelbar
- Lebensmittelsicher und temperaturbeständig von −20 ° bis +80 °C
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit verschiedenen Hängesystemen - Wandschienen, geschlitzte Wand-, Steh- und mobile Gestelle
- In verschiedenen Größen erhältlich