missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Transparente Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Diese Aufbewahrungsbehälter bestehen aus transparentem und bruchsicherem Polypropylen für viele Einsatzbereiche mit verschiedenen Zubehörteilen.
Marke: Huenersdorf™ 673700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicher stapelbar
- Lebensmittelsicher und temperaturbeständig von −20 ° bis +80 °C
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit verschiedenen Hängesystemen - Wandschienen, geschlitzte Wand-, Steh- und mobile Gestelle
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Rechteckig | |
Raum/Überlauf: 3.0 L/1.76 L | |
242 x 146 x 127 mm | |
146 mm | |
127 mm |
Polypropylen | |
Stapelbar | |
Lagerung von verschiedenen Zubehörteilen | |
242 mm | |
130 mm | |
114 mm |