missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke: Fisherbrand™ 1188-6293
Beschreibung
- Durchsichtige Silikonschläuche
- FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Silikon | |
5 m | |
Peristaltische Pumpen | |
-40 °C | |
Durchscheinend | |
250 °C |
6 mm | |
12 mm | |
3 mm | |
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten | |
Steril | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 6mm; AD: 12mm, Länge: 5 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur