missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke: Fisherbrand™ 1180-6303
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtige Silikonschläuche
- FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Silikon | |
5 m | |
Peristaltische Pumpen | |
-40 °C | |
Durchscheinend | |
250 °C |
10 mm | |
15 mm | |
2.5 mm | |
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten | |
Steril | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID:10mm; AD:15mm, Länge:5m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur