missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend

Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.

Marke:  Fisherbrand™ 1177-3845

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11773845

  • 41.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Durchsichtige Silikonschläuche
  • FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation

Spezifikation

FDA, BFR und WRAS zugelassen
Silikon
5 m
Peristaltische Pumpen
-40 °C
Durchscheinend
250 °C
4 mm
6 mm
1 mm
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten
Steril
Flexibel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 4mm; AD: 6mm, Länge: 5 m

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt