missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke: Fisherbrand™ 1172-3416
Beschreibung
- Durchsichtige Silikonschläuche
- FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
Silikon | |
25 m | |
Peristaltische Pumpen | |
-40 °C | |
Durchscheinend | |
250 °C |
6 mm | |
9 mm | |
1.5 mm | |
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten | |
Steril | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID:6mm; AD:9mm, Länge:25m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur