missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ TopTech™ Tiefkälteumwälzthermostate zum Heizen und Kühlen
Ausgestattet mit einem zweistufigen Kompressorkühlsystem für den Dauerbetrieb von internen und externen Anwendungen.
Marke: JULABO™ 9162681
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- PID3 Kaskaden-Temperaturregelung
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- ACC aktive Kühlregelung
- Kondensatableiter zur Vermeidung von Eisbildung als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 bis 40°C | |
6,5 l | |
−81 bis +100&Grad;C | |
1,3 kW | |
F81-ME | |
±0,02 °C | |
58 x 50 x 88 cm | |
15 cm | |
13 cm | |
16 cm | |
86 kg | |
50/60 Hz |
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe | |
0,45 kW bei 20°C | |
VFD | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm ID (Pumpenanschlüsse M10x1 Buchse) | |
11-16 l/min | |
16 x 13 x 15 cm | |
58 cm | |
50 cm | |
88 cm | |
86 kg | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur