missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8150
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
470.00 € - 2505.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Vinylschlingen |
Typ | Eingangsmatte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für stark frequentierte Bereiche |
Dicke (metrisch) | 14 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17148720
|
3M™ Nomad™
7100116692 |
152 x 91 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17178720
|
3M™ Nomad™
7100116697 |
610 x 122 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Coiled vinyl scraper entrance mat designed for heavy-traffic applications
- Open coil structure removes, traps, and hides dirt & moisture for easy cleaning
- Matting for use indoors, outdoors, or in recessed wells of high traffic areas
- Resistant to grease and oil
Spezifikation
Grau | |
Eingangsmatte | |
14 mm |
Vinylschlingen | |
Für stark frequentierte Bereiche |