missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Temperatursonde
Überwachen Sie mit diesen Streifen die Temperatur von sich bewegenden oder kleinen Objekten und überwachen Sie die Transport- und Lagerungstemperaturen langfristig. Testoterm™ Temperaturstreifen können auf eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen aufgetragen werden und reagieren auf spezifische Temperaturanstiege, indem sie die Farbe innerhalb von 2 bis 3 Sekunden irreversibel ändern.
38.35 € - 47.42 €
Spezifikation
Montage | Selbstklebend |
---|---|
Genauigkeit (Temperatur) | ± 1,5 °C |
Typ | Selbstklebende Temperaturstreifen |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10028660
|
Testo™
0646 0108 |
37°bis 65 °C |
38.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10282161
|
Testo™
0646 0916 |
71 °C bis 110 °C |
47.42 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Selbstklebende Temperaturstreifen
- Erhältlich in Heften zu 10 Stück
- Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt angewendet
- Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
Spezifikation
Selbstklebend | |
± 1,5 °C | |
Selbstklebende Temperaturstreifen |