missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 030179
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tamper-evident acrylic adhesive
- For smooth surfaces
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification | |
20.3 mm | |
10.000 Etiketten | |
-40°C to +40°C | |
8.9 mm | |
19.1 mm | |
6.4 mm |
UL-anerkannt | |
Silver | |
Metallized Polyester (Tamper-evident) | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
4 | |
Rechteck | |
0.084 mm | |
19.1 mm | |
6.4 mm |