missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megro™ Steri-Roll™ mit 2 Indikatoren

Zum Verpacken verschiedener Produkte (z. B. Kleidung, Tabletts, Kompressen, medizinische Geräte) für die Sterilisierung.

Marke:  Megro™ 300220

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15970941

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sterilisationspaket gemäß DIN EN ISO 11607-1
  • Leicht abziehbar
  • Flächengewicht von 60 g/qm
  • Die empfohlene Versiegelungstemperatur liegt zwischen 175 °C und 200 °C
  • Mit Dampf- und EO-Gasanzeige
  • Erhältlich in einer Breite von 100 mm oder 75 mm
Spezifikation

Spezifikation

Weiß
Zu sterilisierende Verpackungsgeräte
Sterilisationsverpackung
100 mm
Ohne Falz
200 m
60 g/m²
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Megro™ Steri-Roll™ mit 2 Indikatoren > 100 mm x 200 m

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.