missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400 mm, mit Rundlochblechen
Marke: RETSCH 60.162.045000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
45mm | |
ISO 3310/2 | |
65mm | |
400mm | |
Edelstahl |