missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 170 °C | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
50 mm | |
400 μm |
400 μm | |
Intern: 25 mm | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb > 400 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur