missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
104.00 € - 108.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Temperaturbeständig bis 170 °C |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Höhe (metrisch) | Intern: 25 mm |
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774369
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222-022 |
63 μm |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11799249
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-035 |
200 μm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12644556
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222032 |
150 μm |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11719259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-043 |
400 μm |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11819110
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222038 |
250 μm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11729259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-046 |
500 μm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11749259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-051 |
800 μm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11769259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-054 |
1 mm |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
Temperaturbeständig bis 170 °C | |
Intern: 25 mm | |
Edelstahl |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb