missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 315 mm AD
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
355.10 € - 449.44 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 180 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Beschreibung | Temperaturbeständig bis 170 °C |
Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-017 |
45 μm |
449.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11715368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-021 |
63 μm |
377.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-025 |
90 μm |
355.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11715378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-031 |
150 μm |
355.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-033 |
180 μm |
355.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
180 mm | |
Edelstahl | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Edelstahl | |
Temperaturbeständig bis 170 °C | |
55 mm |