missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 315 mm AD

Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.

Marke:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-033

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11735378

  • 376.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • Weichlotnaht
  • Hitzebeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation

Spezifikation

Temperaturbeständig bis 170 °C
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Nr. 80
Edelstahl
Edelstahl
180 μm
55 mm
180 mm
80 Mesh
80
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote