missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Wellengitterdrahttestsiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
Marke: Endecotts™ 200SIW106.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzisionsrahmen, der einheitliche Stapelfähigkeit gewährleistet
- Präzise Öffnung gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
- Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
106 μm | |
200 mm | |
Wellengitterdraht aus Edelstahl |
ISO 3310-1/BS410 | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve > Porengröße:106 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur