missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 200 mm AD, 50 mm H, weicher Lötanschluss
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
138.86 € - 159.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Stainless Steel |
Mesh Material | Stainless Steel |
Beschreibung | Heat resistant up to 170°C |
Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11766687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-021 |
56 μm |
143.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-045 |
450 μm |
142.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10288550
|
Linker Industrietechnik™
552050222022 |
63 μm |
142.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10637731
|
Linker Industrietechnik™
552050222030 |
125 μm |
138.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-063 |
2.24 mm |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15882987
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-048 |
600 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
200 mm | |
Stainless Steel | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Stainless Steel | |
Heat resistant up to 170°C | |
Internal: 50 mm |