missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm

Marke:  RETSCH 60.322.000710

175.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10428931

  • 192.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Description

Description

Specifications

Specifications

Je 1
Analysesieb
25mm
200mm
Edelstahl
710 μm
ISO 3310 und ASTM E 11
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm > Porengröße:Gehäuse 710um

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.