missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl

Marke:  KGW Isotherm™ 2105

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10477781

  • 898.88 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, ab DSS 1000 mit Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.
Typ: DSS 6000
Volumen: 6L
Standzeit LN2: 49 h
Verdampfung LN2: 2,9 l/24h
φ/H Innen: 185/270mm
φ/H Aussen: 200/300mm
Spezifikation

Spezifikation

300mm
Gehäuse 6L
200mm
Edelstahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote