missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm

The Ultra-Precision Specific Gravity Hydrometer features smaller ranges and higher resolution, with subdivisions of 0.0005. It is calibrated for use at 60°F.

Marke:  VEE GEE 6602-7

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17856503

  • 37.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Subdivisions: 0.0005
  • Approx. Length: 330 mm
Spezifikation

Spezifikation

Specific Gravity Hydrometer
33 cm
1,000 bis 1,070
0.0005
Glas
15.6°C (60°F)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote