missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbad aus Edelstahl
Sorgt für eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.
Marke: Bandelin Electronic™ 306
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglicht eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.
- SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
- LCT-Wandler mit 36 kHz Arbeitsfrequenz
- Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
- Schutzgrad: IP 32
- Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
0,6 A | |
230 V | |
245 x 130 mm (W x T) | |
RK 106 |
Edelstahl | |
5,6 l | |
Zur Reinigung von technischer Glasware, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen, zum Entgasen, Emulgieren, zur Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung |