missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Kunststoffpipetten mit einzelner Markierung
Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
27.85 € - 29.40 €
Spezifikation
Klasse | Pipette |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie |
Skala | Ja |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10592113
|
Buerkle™
7553-0010 |
10 mL | Transparent |
27.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10000092
|
Buerkle™
7553-0025 |
25 mL | Blau |
29.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11911531
|
Buerkle™
7553-0050 |
50 ml | Transparent |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- PP, transparent
- Blaue, permanente Graduierung und Beschriftung
Spezifikation
Pipette | |
Für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie | |
1 |
Polypropylen | |
Ja | |
Pipette mit einer Markierung |