missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump

Liquid dosing/metering diaphragm pump. Offers wetted material combinations for optimal chemical resistance. Manual control of flow rate and dosing volume with LCD graphic display, also with optional analog and RS-232 control.

2395.00 € - 3300.00 €

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 150 x 93 x 144 mm
Flussrate 0.03 to 20 mL/min.
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Diaphragm Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP65
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Modell Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15434590
Unterlagen ansehen
KNF Neuberger
166075/165467
FEM 1.02 KT.18RCP Polypropylene Head
2395.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15464590
Unterlagen ansehen
KNF Neuberger
164970/165467
FEM 1.10 FT.18S PTFE Head
3300.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Simple, intuitive setup and operation
  • Easy to calibrate in minutes
  • Runs dry without damage
  • Self-priming up to 9 ft. of water
  • Splash-proof IP65 housing
  • Analog and impulse logic control (RC) and with RS232 (RCP)
  • Small footprint conserves benchtop space
  • Adaptable to viscous fluid characteristics
Spezifikation

Spezifikation

150 x 93 x 144 mm
50/60 Hz
IP65
100/240 V
0.03 to 20 mL/min.
Diaphragm Vacuum Pump
85 psig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt