missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Silikonschläuche

Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3100508

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16204001

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation

Spezifikation

BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10 , Ph Eur.2. Ausgabe
Silikon
25 m
Peristaltische Pumpen
1 Rolle
60 (Shore A ± 5)
5 mm
8 mm
1.5 mm
–60 bis 200 °°C
Transparent
200 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > ID:5mm; AD:8mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt