missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ Silikonfreies Schmiermittel in Tube

Standardqualität für Exsikkatoren, Schliffverbindungen, Absperrhähne und Apparate. Borer Chemie™ silikonfreie Fettspritzen eignen sich zum Abdichten und Schmieren von festen und drehbaren Glasschliffverbindungen sowie zum Schmieren von Anschlüssen aus Kunststoff und Metall.

27.95 € - 30.30 €

Spezifikation

Menge 60 g
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10404681
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
514215.00-CA15
Standardanschluss N/A N/A N/A
10343741
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
514310.00-CA15
Hochvakuum N/A N/A N/A
Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete thermische Stabilität
  • Erhältlich in Standardqualität (vakuumdicht bis 300 °C) und Hochvakuumqualität (bis 400 °C)
  • Konstante Schmierkonsistenz zwischen -40 °C und +250 °C
  • Kein Tropfpunkt
  • Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Unlöslich in Wasser und niedermolekularen ein- oder mehrwertigen Alkoholen
Spezifikation

Spezifikation

60 g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Borer Chemie™ Silikonfreies Schmiermittel in Tube

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt